Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2280099 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 2280099 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 2280099 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 2280099 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756227
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2280099
EAN/GTIN:
     4008525234234
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Die runden Laternenzuschnitte von URSUS® sind aus Fotokarton mit einer Grammtur von 115 g/m² mit einem Duchmesser von 17,5 cm. In jeder Bastelpackung sind 24 rund Zuschnitte zum Basteln von Latenen enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Monochromatisch
Form
Oval
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 24 Blätter (ab € 0,21125* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.