Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Sterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS Sterne
URSUS Sterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756229
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2330090
EAN/GTIN:
     4008525234142
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
Diese Latenenpackung "Sterne" besteht aus 25 Laternen-Rohlinge mit Deckel und Boden aus 300 g/qm festen, schwarzen Fotokarton. Die Einzelteile können einfach verklebt werden. Die fertig gebastelte Laterne hat eine Größe von ca. 14 x 14 x 20 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,7836* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.