Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18880099 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 18880099 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18880099 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18880099 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756260
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18880099
EAN/GTIN:
     4008525240860
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Lichter zur Dekoration, Laternen zu Sankt Martin, Blöcke für Alcohol Ink-Enthusiasten, tolle Bastelpackungen für Groß und Klein und vieles mehr! Wir präsentieren die trendigen Neuheiten für die gemütliche Zeit des Jahres.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.