| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85756335 Herst.-Nr.: 2370099 EAN/GTIN: 4008525239048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bereiten Sie sich mit Ihrem Kind gemeinsam auf den nächsten Martinsumzug vor. Wie geht das besser, als mit einer selbst gebastelten Laterne. Dieses Laternenbastelset "Sonne, Mond & Sterne" enthält alles um eine bunte Laterne mit Sternmuster zu basteln. Sie erhalten einen Laternenrohling Sterne sowie einen Deckel und Boden aus stabilem Fotokarton 300 g/qm in schwarz. Außerdem enthalten sind 10 Blatt Transparentpapier (42 g/qm) sortiert in 10 verschiedenen Farben. Die fertig gebastelte Laterne hat eine Größe von ca. 14 x 14 x 20 cm. Auch eine Bastelanleitung ist im Set inklusive. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Papierlaterne | ![](/p.gif) | Material | Karton, Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 140 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |