Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Aerocool Spectro 12 FRGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Durchscheinend 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85758906
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     SPECTRO12
EAN/GTIN:
     4710562755558
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.6 dB
Maximaler Luftstrom
35.8 cfm
Maximum Luftdruck
1.31 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.138,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.286,33*
€ 13.430,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.256,76*
€ 13.395,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.168,04*
€ 13.289,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.138,47*
€ 13.254,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.