Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Aerocool Mirage 12 ARGB Pro Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85831063
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     MIRAGE12PRO
EAN/GTIN:
     4710562755978
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.2 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.35 A
Nennstrom (Hub)
3 A
Nennspannung (Hub)
5V/12V V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Lüfteranschlüsse
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Ventilator-Anschluss
6 Kontakte
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Fernbedienung enthalten
Ja
Halteriemen mit Klettverschluss
Ja
Anzahl der Kabelbinder
2
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
17.8 dB
Maximaler Luftstrom
45.7 cfm
Maximum Luftdruck
1.52 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Fernbedienungs-Steuerübertragungsdistanz
10 m
Fernsteuerungsfrequenz
433.92 GHz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.613,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.948,33*
€ 14.218,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.890,03*
€ 14.149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.679,33*
€ 13.898,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.613,84*
€ 13.820,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.