| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85835968 Herst.-Nr.: 202233 EAN/GTIN: 4891199198571 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ladend, Fertig | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044055 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | | Ausgangsspannung | 2.8 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät |
| | |
| |