Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel, Netzst. Schweiz auf Kaltgerätestecker C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel, Netzst. Schweiz auf Kaltgerätestecker C13
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel, Netzst. Schweiz auf Kaltgerätestecker C13
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel, Netzst. Schweiz auf Kaltgerätestecker C13
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel, Netzst. Schweiz auf Kaltgerätestecker C13
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85838724
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-16652C
EAN/GTIN:
     4043718290116
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
InLine Bulk: 40x Artikel 16652C zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss in Steckdose Schweiz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.