Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 128 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 128 GB SDXC Klasse 10
SanDisk Ultra 128 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85839083
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUN4-128G-GN6IN
EAN/GTIN:
     619659182960
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Verpassen Sie nie wieder einen besonderen Moment
SanDisk Ultra® SD-Karten sind schnell und bieten herausragende Leistung bei der Videoaufzeichnung, um Erinnerungen sofort festzuhalten.

Mehr Zeit, mehr Erinnerungen
Blitzschnelle Datenübertragung spart Zeit beim Verschieben von Fotos und Full-HD-Videos – bis zu 875 Fotos pro Minute.

Platz für jede Aufnahme
Die SD-Karten mit bis zu 256 GB Speicher bieten reichlich Speicherplatz für Tausende von Fotos und viele Stunden Full-HD-Videos (1080p) ohne Kartenwechsel.

Verpassen Sie nie wieder einen besonderen Moment
SanDisk Ultra® SD-Karten sind schnell und bieten herausragende Leistung bei der UHS-I Videoaufzeichnung, um Erinnerungen sofort festzuhalten.

Wasserdicht, temperaturbeständig und mehr.
Die SanDisk Ultra® SDHC™- und SDXC™-UHS-I-Speicherkarten sind wasserdicht, stoßfest, röntgensicher und temperaturbeständig) und schützen Ihre wertvollen Erinnerungen vor Missgeschicken im Alltag.

Kompatibel mit dem SanDisk SD™-UHS-I-Kartenlesegerät
Zusammen mit dem SanDisk SD™-UHS-I-Kartenlesegerät können Sie Ihre Dateien schnell verschieben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.91 mm
Tiefe
2.17 mm
Höhe
31.82 mm
Gewicht
2.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDUN4-032G-GN6IN
ab € 5,00*
Zubehör
SanDisk
SDSDUN4-064G-GN6IN
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.