Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Ultra 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85839098
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDUN4-032G-GN6IM
EAN/GTIN:
     619659183806
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
4.9 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
12.37 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.91 mm
Tiefe
2.17 mm
Höhe
31.82 mm
Gewicht
2.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
120 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.