Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
PanzerGlass ® Universal Laptops 15″ - Dual Privacy™| Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85840134
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0515
EAN/GTIN:
     5711724005152
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
PanzerGlass® privacy screen protector for laptops with dual privacy features. Easy hook-on attachment magnetic for the screen display, featuring the world’s first and only Dual Privacy™ screen protector with a smooth built-in Camslider™.   - Meets all your privacy needs in one high-performance product. - Confidentiality filter renders the content of the display private from side/ peripheral view.  - Reduces blue light exposure with features an anti-glare coating. - Visibility quality of the display uncompromised 


World’s only privacy solution with Camslider™. Work with privacy. Developed to elevate confidence and professionalism in all workspaces.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
257 mm
Verpackungstiefe
15.5 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
390 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Universal - Laptops 15″, Lenovo - V330 (15″), Lenovo - T590, Lenovo - E595, HP - Pavilion cs1021tx, HP - Pavilion cs1022tx, HP - Pavilion ck062tx, HP - Gaming Pavilion cx0087tx, HP - Gaming Pavilion cx0090tx, HP - Gaming Pavilion cx0091tx, HP - Notebook da0005tu, HP - Notebook da0010tu, HP - Notebook da1001tu, HP - Notebook da1002tu, HP - Notebook da1000tx, Dell - G3 15 Gaming Laptop, Dell - G5 15 Gaming Laptop (New), Dell - G7 15 Gaming Laptop, Dell - Inspiron 15 3000 (New), Dell - Inspiron 15 3000, Dell - Inspiron 15 5000, Dell - Inspiron 15 5000 (5570), Dell - Inspiron 15 7000, Dell - Vostro 15 3000 (New), Dell - Vostro 15 3000, Dell - Vostro 15 5000 (New), Dell - Vostro 15, Dell - Latitude 3590, Dell - Latitude 5590, Dell - Latitude 5591, Dell - Precision 3520, Dell - Precision 7530 Mobile Workstation, Acer - Chromebook 15 CB315-1HT-C9UA, Acer - Chromebook 15 CB315-1HT-C4WQ, Acer - Chromebook 15 CB315-1H-C9Y4, Acer - Chromebook 15 CB515-1HT-P39B, Acer - Chromebook 15 CB515-1HT-C2AE, Acer - Chromebook 15 CB515-1HT-C298, Acer - Chromebook 15 CB515-1HT-P6W6, Acer - Aspire R 15
Material
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Installationstyp
Vollständig klebend
Private Filterungsfunktion
Ja
Markenspezifische Technologien
CamSlider, Edge-to-Edge
Blasenfreie Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Technische Details
Geeignet für
Notebook
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
244.4 mm
Höhe
358.3 mm
Gewicht
65 g
Bildumfang HxW
358.3 x 244.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.