Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-4745 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-4745 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson WF-4745 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85893783
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07U440
EAN/GTIN:
     8715946689524
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank einzelnen Tintenpatronen Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da es sich um separate Einzelpatronen handelt, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Geld. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß1 und 1.900 in Farbe1. Entdecken Sie die Serie Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Epson-Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson-Originaltinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-4745DTWF
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
38.1 ml
Seitenergebnis Farbtinte
1900 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
61 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946693835
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T07U340
ab € 23,66*
Ähnlich
Epson
C13T07U140
ab € 32,86*
Ähnlich
Epson
C13T07U240
ab € 23,74*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U140
ab € 24,40*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U240
ab € 17,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U340
ab € 17,42*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U440
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.