Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß
Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß
Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß
Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß
Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß
Lumens VC-B2U Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85894186
Hersteller:
     Lumens
Herst.-Nr.:
     VC-B2U
EAN/GTIN:
     4711246502680
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp
Clip / Ständer
USB
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
200 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Kamera Verschlusszeit
10000 s
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Mindestbeleuchtung
5 Lux
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, lumens webcam, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.