Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel für Notebook, 3pol Kupplung, schwarz, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel für Notebook, 3pol Kupplung, schwarz, 1,8m
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel für Notebook, 3pol Kupplung, schwarz, 1,8m
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel für Notebook, 3pol Kupplung, schwarz, 1,8m
InLine 40er Pack Bulk-Pack Netzkabel für Notebook, 3pol Kupplung, schwarz, 1,8m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85901118
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-16656X
EAN/GTIN:
     4043718253340
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
inline netzkabel für notebook 3-pol...
InLine Bulk: 40x Artikel 16656X zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Netzstecker auf 3-polige Buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ E+F
Anschluss 2
3-polig
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.