Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-565 (US) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba AP-565 (US) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-565 (US) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-565 (US) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-CE53964
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R4W44A
EAN/GTIN:
     190017447353
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1030 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MDI/DMI-X automatische Umschaltung
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM, OFDMA
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
15.6 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.101,08*
€ 1.213,33*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.120,50*
€ 1.235,77*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.408,04*
€ 1.551,14*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,33*
€ 1.443,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,31*
€ 1.437,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,53*
€ 1.367,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,67*
€ 1.333,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,08*
€ 1.310,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.