Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther SIRIUS Bumerang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther SIRIUS Bumerang
Paul Günther SIRIUS Bumerang
Paul Günther SIRIUS Bumerang
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85939431
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Aus finnischem Flugzeugsperrholz, 4 mm stark, 8 Schichten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bumerang
Material
Sperrholz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.