Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 232216 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 232216 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
FALLER 232216 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
FALLER 232216 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
FALLER 232216 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85939435
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Wohnen »über Eck«! Zweigeschossiges Mehrfamilienhaus mit Grundriss über einer Ecke, farbigen Fensterumrandungen, Schopfdach und Gauben. Passend zum Modell »Zweistöckiges Wohnhaus« (Art. 232329). Dieser Bausatz enthält: 180 Einzelteile in 5 Farben, Fensterfolie, 1 Gardinenmaske und 1 Bauanleitung. Verwenden Sie zum Basteln FALLER - Plastikkleber.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
83 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
180 Stück(e)
Produktfarbe
Beige
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.