Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V F4-4000C16D-32GVK Speichermodul 32 GB 2 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws V F4-4000C16D-32GVK Speichermodul 32 GB 2 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC
G.Skill Ripjaws V F4-4000C16D-32GVK Speichermodul 32 GB 2 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC
G.Skill Ripjaws V F4-4000C16D-32GVK Speichermodul 32 GB 2 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC
G.Skill Ripjaws V F4-4000C16D-32GVK Speichermodul 32 GB 2 x 32 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85951147
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C16D-32GVK
EAN/GTIN:
     4713294227096
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
39
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.