Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
iPad
>
Artikel
Apple iPad Air 256 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-85957872
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MYFY2FD/A
EAN/GTIN:
190199779464
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Air
Viel Power. Viel Farbe. Viel Wow.
Das iPad Air kann mehr als ein Computer. Dabei fühlt sich alles einfacher an, fast wie Magie. Und mit mehr Funktionen und Möglichkeiten ist es jetzt vielseitiger als je zuvor.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
28.6 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
iBeacon
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
1080p
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
7 MP
Frontkamera Blendenzahl
2
Bildschirm-Blitz
Ja
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A14
Anzahl Prozessorkerne
6
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.9 "
Display-Auflösung
2360 x 1640 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
264 ppi
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Docking-Steckverbindertyp
Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.5 mm
Tiefe
6.1 mm
Höhe
247.6 mm
Gewicht
458 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 14
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Blau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Apple Tablets
,
Apple iPad
,
Tablet Apple
,
iPad
,
apple ipad tablet
,
apple tablet
,
apple ipad wifi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,08*
€ 899,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,83*
€ 889,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,76*
€ 889,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,70*
€ 807,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
STM Dux Plus 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Schwarz, Grau
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,49*
Zubehör
STM Dux Shell 33 cm (13") Cover Schwarz
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen