Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Schwaiger LKW120L 533 1,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85974830
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LKW120L533
EAN/GTIN:
     4004005027167
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Apple® Lightning Sync & Ladekabel, drehbar USB 2.0 A Stecker > Apple® Lightning Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem iPhone, iPad oder iPod konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Apple® Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original Apple® USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Die Besonderheit an diesem Kabel sind die beiden drehbaren Stecker, welche das Kabel zu einem Problemlöser in vielen Situationen machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod
Zertifizierung
MFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.