Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MPM-65-12ST Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MPM-65-12ST Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
MEAN WELL MPM-65-12ST Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85988738
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-65-12ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
80 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.75 A
Effizienz
92.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Schutzart
II
Zertifizierung
EN/UL 60601, 2xMOPP
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
33.5 mm
Gewicht
216 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.