Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)
Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)
Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)
Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)
Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)
Titan DC-K8N925B/R computer cooling system Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85990044
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     DC-K8N925B/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
CPU Lüfter Sockel AM3
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel FM1
Ein CPU-Kühler für die AMD-Plattform. Ausgestattet mit hochwertigen Aluminium-Kühlrippen und einem extrem rahmenlosen 92-mm-Lüfter kann dieser CPU-Kühler den Kühlkörper erheblich verbessern. Es ist eine wirtschaftliche Wahl für Computer-CPU-Kühler.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
95 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.88 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
72 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
95 x 95 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
3-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Maximaler Luftstrom
33 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel FM2, cpu lüfter sockel fm2, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.