Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-AC0021 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-AC0021 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
CoreParts MBXLE-AC0021 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85990365
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-AC0021
EAN/GTIN:
     5704174229735
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
2.31 A
Markenkompatibilität
IBM/Lenovo
Kompatibilität
Lenovo/IBM Thinkpad T T14 Gen 1 AMD T14 Gen 1 Intel T14s Gen 1 AMD T14s Gen 1 Intel Lenovo/IBM ThinkPad T T470 (20HD, 20HE) T480s (20L7, 20L8) T490 (20N2,20N3) T570 (20H9, 20JW, 20JX) T590 (20N4,20N5) Lenovo/IBM ThinkPad X X1 Carbon (5th gen., 20HQ, 20HR) X270 (20HM, 20HN) X280 Lenovo/IBM ThinkPad X Tablet X1 Tablet (20JC, 20JB, 20GG, 20GH) Lenovo/IBM Ultrabook Yoga 910 (13.9-inch, 80VF)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.