Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue
Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue
Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue
Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue
Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue
Carrera GO!!! PAW Patrol Ready Race & Rescue
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85994043
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063514
EAN/GTIN:
     4007486635142
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
4300 mm
Breite
1470 mm
Tiefe
1200 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Rennauto- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Maßstab
1:43
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.