| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85998704 Herst.-Nr.: CHWTGM EAN/GTIN: 0000042286851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Guten Morgen, Lebensgeister. Schwarzer Darjeeling aus Indien vertreibt mit einer guten Portion Koffein die Müdigkeit, Zitronengras und ein Hauch ägyptischer Minze machen munter für den Tag. Gute Nachrichten für alle, die es morgens süß mögen: Apfel und fruchtige Heidelbeeren sind auch mit dabei.
Darjeeling ist der König unter den schwarzen Teesorten. Seine Energie hat er auf 2000 Metern Höhe, in den Gärten Westbengalens, getankt. Seit mehr als 150 Jahren gehört der Anbau von Tee fest zum Leben der Menschen im Happy Valley Tea Estate. Durch fairen Handel blicken sie in eine selbstbestimmte Zukunft: Schulen werden gefördert und Gesundheitseinrichtungen gebaut. Auch für die Bauern von der Kooperative Egy Herbal in Nordägypten verbessern sich die Perspektiven. Umweltgerecht angebaut verspricht die Bio-Minze langfristige Ernten – für die Familien ein Schritt in eine sichere Zukunft. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schwarzer Tee | ![](/p.gif) | Kapazität | 40 g | ![](/p.gif) | Aromatische Zusätze | Apple, Zitrone, Pfefferminz | ![](/p.gif) | Gewicht pro Stück | 2 g | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Zitronengras (35%)*, Apfelstücke* (34,5%),Schwarzer Tee* (15%), Pfefferminze* (8%), Zitronenmyrte*, Kornblumenblüten*, Heidelbeeren*(1%) ,natürliches Heidelbeer-Aroma | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EEC 834/2007, DE-ÖKO-001, EEC 834/2007 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |