| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85998706 Herst.-Nr.: CHWTMC EAN/GTIN: 0000042286554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Chai steckt das gesammelte Wissen der indischen Gesundheitslehre Ayurveda. Demnach wirkt jede Pflanze nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Süßlicher Ceylon-Zimt wirkt ausgleichend und beruhigend. Ingwer, Kardamom und Schwarzer Tee vitalisieren und spenden neue Energie. Würziger Pfeffer wärmt von innen und regt die Sinne an. Traditionell getrunken mit Honig und Milch. Tee hat in Assam eine besondere Bedeutung.Der Nordosten Indiens gilt als das traditionsreichste Anbaugebiet der Welt. Hier, in dem Jamguri Tea Estate, wächst der Schwarze Tee für unseren Masala Chai. Frisches Quellwasser aus dem Himalaya nährt die Plantagen, die ausschließlich nach Demeter-Methoden bewirtschaftet werden. Der faire Handel finanziert neue Infrastruktur für die Bauern, z.B. ein Gemeindezentrum und kollektive Wassertanks. Zudem eröffnet er neue Möglichkeiten: Dank Stipendien können die Kinder der Bauern studieren, um auch jenseits der Teeindustrie berufliche Perspektiven zu finden. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | EU organic | Merkmale | Produkttyp | Schwarzer Tee | ![](/p.gif) | Kapazität | 40 g | ![](/p.gif) | Aromatische Zusätze | Kardamom, Zimt, Ingwer | ![](/p.gif) | Gewicht pro Stück | 2 g | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Indien | ![](/p.gif) | Inhaltsstoffe | Schwarzer Tee*, Ingwer, Zimt*, Kardamom*, Süßholzwurzel*, Gewürznelke*, Schwarzer Pfeffer* | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EEC 834/2007, DE-ÖKO-001, EEC 834/2007 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Cayenne-Pfeffer, Cayennepfeffer, Pepper, Pfeffer, Piper nigrum, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, schwarztee 20 beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |