Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks C050900B902A Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 600 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks C050900B902A Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 600 Mbit/s Weiß
Cambium Networks C050900B902A Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 600 Mbit/s Weiß
Cambium Networks C050900B902A Bridge & Repeater Netzwerkbrücke 600 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86001460
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050900B902A
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, HTTPS, WEP
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
19 dBi
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
1450 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Druckanstiegsschutz
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Management-Funktionen
Management-Protokolle
IPv4/IPv6, HTTPs, SNMPv2c, SSH, Cambium Networks cnMaestro™
Unterstützte Protokolle
IPv4/IPv6 (Dual Stack), UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
600 Mbit/s
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
8000 m
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (5 GHz)
Frequenzband
4910 – 5970 GHz
Signalstärke
28 dbm
Anzahl Kanäle
5 Kanäle
Modulation
256-QAM, BPSK
Empfängersensitivität
20MHz Channel: MCS0 = -93 dBm to MCS15 = -72 dBm (per branch) 40MHz Channel: MCS0 = -90 dBm to MCS15 = -69 dBm (per branch)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (max.)
15 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,75*
€ 824,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,82*
€ 816,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,36*
€ 795,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,47*
€ 776,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,58*
€ 730,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.