Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
TP-Link Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86009764
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3020
EAN/GTIN:
     845973051709
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Einrichtung des WLAN-Hotpots im Handumdrehen
Tragbarer 3G/4G -WLAN-N-Router

TL-MR3020

Tragbarer Router mit 3G/4G-Verbindung
Beim TL-MR3020 erfolgt der WLAN-Hotspot einfach über den Anschluss eines 3G/4G-Surfsticks. Der WLAN-Router ist kompatibel zu über 120 UMTS/HSPA/EVDO-3G/4G-USB-Modems.

Mobil und kompakt
Der TL-MR3020 passt in jede Tasche oder Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der Mini-WLAN-Router ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann, der in Bewegung ist.

Verbinden Sie mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR3020 liefert Ihnen nicht nur Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbit/s, sondern stellt gleichzeitig verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereit, z.B. Smartphone, Laptop und PC. Er eignet sich ideal für Video-Streaming, Voice-Streaming und Online-Gaming.

USB-Port zum einfachen Aufladen
Der TL-MR3020 besitzt einen Micro-USB-Port und kann entweder über das mitgelieferte Netzteil, ein Smartphone-Ladegerät oder den USB-Port eines Laptops/Computers betrieben werden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Silber, Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Firewall
Ja
DoS, SPI
Gastzugang
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
3G-Standards
EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Empfängersensitivität
270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
22 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
81.5 mm
Paketgewicht
210 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
Sendeleistung
20 dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX23
ab € 38,90*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX53
ab € 50,50*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX73
ab € 90,93*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX6000
ab € 237,88*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AXE75
ab € 130,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.