Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL8430 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL8430 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Violett
ACT RL8430 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Violett
ACT RL8430 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86058917
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL8430
EAN/GTIN:
     8716065455007
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.15 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.