Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL8225 InfiniBand/Glasfaserkabel 25 m 2x LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL8225 InfiniBand/Glasfaserkabel 25 m 2x LC Gelb
ACT RL8225 InfiniBand/Glasfaserkabel 25 m 2x LC Gelb
ACT RL8225 InfiniBand/Glasfaserkabel 25 m 2x LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86058920
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL8225
EAN/GTIN:
     8716065454642
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
25 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310,1550 nm
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.