Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL8202 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m 2x LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL8202 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m 2x LC Gelb
ACT RL8202 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m 2x LC Gelb
ACT RL8202 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m 2x LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86058983
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL8202
EAN/GTIN:
     8716065454543
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310,1550 nm
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.