Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL8410 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL8410 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Violett
ACT RL8410 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Violett
ACT RL8410 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86059099
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL8410
EAN/GTIN:
     8716065454925
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.1 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.