Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AVP128MSDV60 Speicherkarte 128 GB MicroSD Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AVP128MSDV60 Speicherkarte 128 GB MicroSD Klasse 10
Angelbird Technologies AVP128MSDV60 Speicherkarte 128 GB MicroSD Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86070517
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP128MSDV60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
37 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
0.7 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Hitzebeständig, Schockresistent, Wasserfest
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.