Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-64GTZN Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86116282
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C16D-64GTZN
EAN/GTIN:
     4713294225283
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.45 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.