Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Signature PSD416G32002 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Signature PSD416G32002 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD416G32002 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD416G32002 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86151887
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD416G32002
EAN/GTIN:
     814914027097
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
23.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
32.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.