Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Signature PSD432G32002S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Signature PSD432G32002S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD432G32002S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD432G32002S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86151888
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD432G32002S
EAN/GTIN:
     814914027233
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
18 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.