Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Signature PSD432G3200K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Signature PSD432G3200K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD432G3200K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD432G3200K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Signature PSD432G3200K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86153558
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD432G3200K
EAN/GTIN:
     814914027103
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
41 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.