Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-800F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Epson EB-800F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86185146
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H923540
EAN/GTIN:
     8715946688992
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Innovativ und kostengünstig
Die fortschrittliche Lasertechnologie von Epson sorgt für robuste und zuverlässige Produkte und bietet eine wartungsarme Lösung für Digital Signage. Der Projektor punktet mit hellen und lebendigen Farben in einer kostengünstigen Lösung für eine Darstellung der Inhalte im Großformat.

Große und skalierbare Bilder
Der EB-800F ermöglicht skalierbare Bilddiagonalen von bis zu 130 Zoll (3,30 m) und eine Full HD-Auflösung on Screen mit einer Weiß- und Farbhelligkeit von 5.000 Lumen. Die Epson 3LCD-Technologie sorgt für helle Farben und eine hohe Bildqualität, selbst in hellen Räumen.

Vielseitig und einfach zu installieren
Diese elegante, stylische und helle Projektionslösung ist so flexibel und vielseitig einsetzbar, dass sie sich für anspruchsvollste Anwendungen eignet und sich selbst in engen Räumen aufstellen lässt. Sie kann an Wand, Decke, Boden oder für geheimnisvollere Projektionen sogar versteckt montiert werden. Ihr Design ermöglicht die Projektion großer Bilder aus kurzer Distanz. Dieser Projektor ist auch im schwarzen Design erhältlich.

Flexible Wiedergabeoptionen
Inhalte wie Fotos und Videos können mithilfe der integrierten Wiedergabefunktion und der Epson Projector Content Manager-Software direkt von einer Wiedergabeliste auf einem USB-Stick abgespielt werden. Dieses Gerät bietet den Vorteil, mehrere Projektoren und Daisy-Chain-Projektionen für integriertes Edge-Blending zu nutzen, oder ein großes Bild auf eine ganze Wand zu projizieren. Darüber hinaus ermöglicht die Split-Screen-Funktion die gleichzeitige Anzeige verschiedener Eingangsquellen nebeneinander.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
3.9 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.27 - 0.37:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Webbrowser
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
65 - 130 "
Abstand der Projektionswand (breit)
0 - 0.4 m
Projektionsabstand (Tele)
0 - 0.8 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3500 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.62 "
Wärmeableitung
1244 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
8 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
3
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDBaseT-Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Breite
458 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
210 mm
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
13250 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
366 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
262 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.345,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,86*
€ 2.890,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.420,52*
€ 2.880,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.384,29*
€ 2.837,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.361,40*
€ 2.810,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.345,30*
€ 2.790,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEH923
ab € 336,75*
Zubehör
Epson
CP040SSEH923
ab € 472,18*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH923
ab € 736,33*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH923
ab € 740,52*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,55*
Zubehör
Epson
V12H927040
ab € 201,14*
Zubehör
Epson
V13H134A56
ab € 68,82*
Zubehör
Epson
V12HA06A06
ab € 113,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.