Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech AS-9104DA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86189000
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887301
EAN/GTIN:
     4260455645744
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9104DA DVI mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt über die 4 mitgelieferten Anschlusskabel am Computer per USB sowie DVI.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
5515 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
4915 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
9-12 V
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Scanning interval
1,255 s
Auto-Scanverzögerung (min.)
1 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
5
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.