Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS4GLH64V2E3 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS4GLH64V2E3 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Transcend TS4GLH64V2E3 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86189261
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GLH64V2E3
EAN/GTIN:
     760557849094
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
2048M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.