Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
ThunderX3 TC3 Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86204057
Hersteller:
     ThunderX3
Herst.-Nr.:
     TC3BO
EAN/GTIN:
     4710562756418
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl 150kg
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Empfohlenes Gewicht
125 kg
Sockelmaterial
Nylon
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Schwarz, Orange
Sitzmaterial
Kunstleder
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Orange
Material Rückenlehne
Kunstleder
Rückenlehnenwinkel
90 - 135 °
Schaumdichte
Hohe Dichte
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
2D-Armlehne
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
100 mm
Mechanismus-Typ
Schmetterlingsmechanismus
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Raddurchmesser
65 mm
Ergonomie
Schaukelfunktion
Ja
Schwenkwinkel
3 - 18 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
660 mm
Höhe (min)
1230 mm
Höhe (max)
1330 mm
Sitzbreite
520 mm
Sitzhöhe (min.)
470 mm
Sitzhöhe (max.)
570 mm
Sitztiefe
520 mm
Lehnenhöhe
810 mm
Lehnenbreite
550 mm
Armlehnenbreite
660 mm
Gewicht
20000 g
Höhe Armlehne (mind.)
610 mm
Höhe Armlehne (max.)
780 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.