Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler Wood Holzfaser Holz 68 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Doodler Wood Holzfaser Holz 68 g
3Doodler Wood Holzfaser Holz 68 g
3Doodler Wood Holzfaser Holz 68 g
3Doodler Wood Holzfaser Holz 68 g
3Doodler Wood Holzfaser Holz 68 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86209197
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     3DP-WOODR-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Ersatzminen für 3Doodler sind ein Muss, um die anhaltende Zufriedenheit des 3D-Stifts und den Spaß, den er seinen Besitzern garantiert, sicherzustellen. Das Set enthält 25 zusätzliche WOOD-Minen für den 3Doodler-Stift (Versionen PRO und Create Plus) aus Holz mit regelmäßiger Struktur. Die Einsätze sind nicht kompatibel mit den 3Doodler-Versionen Create, 2.0, 1.0 und Start. Eigenschaften - Hergestellt aus echten Holzfasern - Sie erzeugen sehr leichte Strukturen. Sie können für ein einzigartiges Endergebnis geschliffen und gefärbt werden - Sie können verwendet werden, um Holzelemente, Möbel und Fußböden zu reparieren - Empfohlene Betriebstemperatur: 170-175 °C (338-347 °F) - Empfohlene Geschwindigkeit: 3-6 - Technische Daten - Die Länge der Patrone: 254 mm - Patronendurchmesser: 3 mm - Länge eines einzelnen Elements nach dem Umschmelzen: 2,5 m - Verpackungsabmessungen: 262 x 87 x 3 mm - Paketgewicht: 65 g 3Doodler PRO ist der fortschrittlichste 3D-Stift, der von einem Vorreiter auf dem Gebiet des manuellen 3D-Drucks, dem Schöpfer des weltweit ersten Original-3Doodler-3D-Stifts, entwickelt wurde. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen und Ambitionen kreativer Profis zu erfüllen – Architekten, Ingenieure, Designer, Künstler und viele andere. Es ist ein unschätzbares Werkzeug für die Erstellung von Prototypen und Modellen. Es ermöglicht Ihnen, Ihre einzigartige kreative Vision effektiv in 3D zu präsentieren. Eine große Auswahl an chirurgischen Materialien macht den 3Doodler PRO zum einzigen professionellen 3D-Druckstift. Es ist an die Verwendung von Spezialmaterialien wie Holz, Nylon, Bronze und Kupfer angepasst. 3Doodler PRO ist auch mit folgenden Kunststoffen kompatibel: ABS, PLA und FLEXY. 3Doodler PRO schmilzt das Filament. Mit Motor und Getriebe schiebt er es in Richtung der heißen Düse. Dieser Vorgang wird als Extrusion bezeichnet. Nach der Extrusion härtet das Material fast sofort aus, sodass wir sowohl auf der Oberfläche als auch in der Luft zeichnen können. Es verfügt über 2 Knöpfe, mit denen Sie die geeignete Temperatur und Geschwindigkeit für eine bestimmte Art von Material stufenlos einstellen können, und einen Lüfter zum schnellen Abkühlen der Filamente. 3Doodler ist eine dieser fantastischen Ideen, die im Nachhinein so offensichtlich erscheinen, dass man kaum glauben kann, dass sie erst jetzt umgesetzt werden. Die Prämisse ist einfach: Der Stift zeichnet mit geschmolzenem Filament, was es ermöglicht, 3D-Objekte auf die gleiche Weise wie mit einem 3D-Drucker zu bauen, aber ohne Computermodelle zu erstellen. Der 3Doodler-Stift ist extrem einfach zu bedienen. Um den kreativen Spaß zu beginnen, fügen Sie einfach die ausgewählte Filamentfarbe in die Anleitung ein und nach einer Weile können Sie mit dem Erstellen beginnen. Sie sind nur durch Ihren Einfallsreichtum begrenzt! Erstellen mit 3D-Druck war noch nie so einfach und macht Spaß!!!
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Holzfaser
Druckfarben
Holz
Markenkompatibilität
3Doodler
Name der Farbe
Woodr
Opazität
Undurchsichtig
Kompatibilität
Create+ and PRO pens
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
4 mm/sek
Schmelzpunkt (max.)
175 °C
Nicht toxisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Dicke
3 mm
Drahtlänge
254 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.