Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSD410M Speicherkarte 2 GB MicroSD MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend microSD410M Speicherkarte 2 GB MicroSD MLC
Transcend microSD410M Speicherkarte 2 GB MicroSD MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86216794
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSD410M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Die microSD/SDHC 410M Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standard für konstante, langfristige Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen definieren. Darüber hinaus bieten diese Karten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten und extra großen Speicher, um den anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von embedded Systemen wie z.B. im Transportwesen, in der Telekommunikation oder in IoT-Anwendungen, zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.