Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Günther JUMBO Dual-Linie (Stunt) Drachen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paul Günther JUMBO Dual-Linie (Stunt) Drachen
Paul Günther JUMBO Dual-Linie (Stunt) Drachen
Paul Günther JUMBO Dual-Linie (Stunt) Drachen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86217257
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Jumbo kommt angeflogen! Drachensteigen kinderleicht - der Drachen fliegt bereits bei wenig Wind. Segel aus robuster PE-Folie. Komplett mit Griff und Schnur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dual-Linie (Stunt) Drachen
Material
Polyester
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Doppeldecker
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
630 mm
Breite
1150 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.