| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-86219491 Herst.-Nr.: B-76433 EAN/GTIN: 4043718290222 |
| |
|
| | |
| InLine Bulk: 125x Artikel 76433 zur direkten Verwendung. Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 27 | | Frequenz | 250 MHz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | EIA/TIA 568B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |