Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 49124220 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 49124220 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
kwb 49124220 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
kwb 49124220 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
kwb 49124220 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
kwb 49124220 Schraubenziehereinsatz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86245305
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     49124220
EAN/GTIN:
     4009311242204
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
TORX-Bit-Satz
Die kwb Titan Bits sind besonders für Serienverschraubungen geeignet. Hergestellt aus Titan nitriertem TQ 60 Stahl. Diese Oberflächenvergütung, bei der das Titan und der TQ 60 Stahl eine unlösbare Verbindung eingehen, erhöht die Stahlstärke und gewährleistet überdurschnittliche Standzeiten bei höchster Dauerbelastung. Die extrem harte Titanoberfläche kombiniert mit der Torsionszone erhöht die Lebensdauer des Bits um ca. 600% . Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T20
Material
Stahl, Titan
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.