| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-86261463 Herst.-Nr.: P500-64G EAN/GTIN: 6926337220239 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau | Speicher | Kapazität | 64 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | MicroSD | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 80 MB/s | ![](/p.gif) | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |