Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 5800X Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 5800X Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3 Box
AMD Ryzen 7 5800X Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86261905
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000063WOF
EAN/GTIN:
     730143312714
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Ohne ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5800X
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.