Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
InLine 30er Bulk-Pack DisplayPort Kabel, 4K2K, schwarz, vergoldete Kontakte, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86272111
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-17102P
EAN/GTIN:
     4043718290024
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
InLine Bulk: 30x Artikel 17102P zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.