Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-CY-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-CY-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-CY-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86272172
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
500 V
Betriebsspannung (max)
4000 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,27*
€ 7,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,82*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,05*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.